ナベヤ
トグルダウンクランプ213-L
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径
ピッチ(mm)
長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41652468
213-1-L
R1:0.75、R2:0.5
S1:1、S2:0.68
M5
0.8
43.5
70×149.5
0.17
¥
3,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652477
213-2-L
R1:1.2、R2:0.7
S1:1.4、S2:0.93
M6
1
50.5
94×175
0.27
¥
3,990
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652486
213-3-L
R1:2、R2:1.4
S1:2.5、S2:1.56
M8
1.25
63.5
107×227.5
0.47
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652495
213-4-L
R1:3、R2:2
S1:3.3、S2:2.2
M10
1.5
87
152×292
1.05
¥
7,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652504
213-5-L
R1:4.5、R2:2.5
S1:5、S2:3
M12
1.75
100
195×328
1.76
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください