曜日別特売

トグルダウンクランプ112-L

トグルダウンクランプ112-L - ナベヤ

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径
ピッチ(mm)
長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41652793112-1-LQ1:0.85、Q2:0.65R1:1、R2:0.8M50.843.5148×500.13
3,300
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652809112-2-LQ1:1、Q2:0.75R1:1.2、R2:1M6150.5184×640.23
3,440
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652818112-3-LQ1:2.3、Q2:1.25R1:2.5、R2:1.35M81.2563.5215×760.34
3,820
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652827112-4-LQ1:3.5、Q2:1.8R1:3.65、R2:2M101.587296×1020.81
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652836112-5-LQ1:4.5、Q2:2R1:5、R2:2.13M121.75100345×1241.52
9,750
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする