曜日別特売

トグルダウンクランプ252-L

トグルダウンクランプ252-L - ナベヤ

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径
ピッチ(mm)
長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41652879252-2-LO1:0.47、O2:0.38P1:0.7、P2:0.56M50.84062×470.07
4,230
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652888252-3-LO1:1.4、O2:1.03P1:1.63、P2:1.2M81.2557100×790.27
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652897252-4-LO1:2、O2:1.37P1:3.37、P2:2.45M101.579143×114.50.71
9,450
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする