ナベヤ
トグルダウンクランプ113
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径
ピッチ(mm)
長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41652906
113-1
Q1:0.85、Q2:0.65
R1:1、R2:0.8
M5
0.8
43.5
148×73
0.16
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652915
113-2
Q1:1、Q2:0.75
R1:1.2、R2:1
M6
1
50.5
184×90
0.27
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652924
113-3
Q1:2.3、Q2:1.25
R1:2.5、R2:1.35
M8
1.25
63.5
215×107
0.42
¥
3,820
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652933
113-4
Q1:3.5、Q2:1.8
R1:3.65、R2:2
M10
1.5
87
296×135
0.94
¥
6,950
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41652949
113-5
Q1:4.5、Q2:2
R1:5、R2:2.13
M12
1.75
100
345×177
1.84
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください