曜日別特売

マグネットチャックセット

マグネットチャックセット - ナベヤ
付属品コントローラー材質SS材吸着力(N)【磁極あたり】6150寸法(Φmm)【磁極】70RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式NMC-100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
極数
定格電流(A)
吸着力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41653493MTB304HD70S150126【全面】73
924,000
859,800
945,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41653509MTB306HD70S172189.6【全面】110
1,060,000
979,800
1,077,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする