クサビクランプ2ダブルロケートブロック

クサビクランプ2ダブルロケートブロック - ナベヤ
付属品ガイドブロック、ガイドブロック用取付ボルト材質S50C表面処理黒染め熱処理調質・ワーク当たり面:高周波焼入HV600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41653843DKC-08WRB【取付ボルト】M8×40※別売500.43835
54,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41653859DKC-08WRBH【取付ボルト】M8×50※別売500.54535
55,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41653868DKC-12WRB【取付ボルト】M10×50※別売640.84545
55,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41653877DKC-12WRBH【取付ボルト】M10×60※別売640.95545
56,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする