ナベヤ
マイクロダウンサイドクランプ丸型
付属品
取付用ボルト・位置決めピン
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付力(kN)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41654053
MR1F30N23-B07
10.2
0.11
【本体】フラット
¥
27,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654069
MR1F30N23-B08
10.2
0.11
【本体】グリップ
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654078
MR1F30N23-07
-
0.095
【本体】フラット
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654087
B07
-
0.015
【本体】フラット
¥
5,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654096
B08
-
0.015
【本体】グリップ
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください