ナベヤ
マイクロダウンサイドクランプ
付属品
取付用ボルト
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付力(kN)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41654105
MS1F35N14-B01
10.2
0.065
【本体】フラット
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654114
MS1F35N14-B02
10.2
0.065
【本体】グリップ
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654123
MS1F35N14-01
-
0.05
【本体】フラット
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654139
B01
-
0.015
【本体】フラット
¥
4,120
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654148
B02
-
0.015
【本体】グリップ
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください