ナベヤ
マイクロダウンサイドクランプ
付属品
取付用ボルト
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付力(kN)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41654157
MS2X35N23-B01
10.2
0.11
【本体】フラット
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654166
MS2X35N23-B02
10.2
0.11
【本体】グリップ
¥
40,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654175
MS2X35N23-01
-
0.08
【本体】フラット
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654184
B01
-
0.015
【本体】フラット
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654193
B02
-
0.015
【本体】グリップ
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください