ナベヤ
ソケットスクリュー
材質
SCM435
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41655855
SKS04012
2
M4×0.7
12
¥
95
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655864
SKS04016
2
M4×0.7
16
¥
95
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655873
SKS05016
4
M5×0.8
16
¥
95
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655889
SKS06016
5
M6×1.0
16
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41655898
SKS08016
14
M8×1.25
16
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください