曜日別特売

711 プリントヘッド交換キット C1Q10A

711 プリントヘッド交換キット C1Q10A - HP(日本ヒューレット・パッカード)
(5件のレビュー)
アズワン品番65-0453-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41647218C1Q10A
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: カートリッジ交換の警告がでたので 自分で交換しました。
サービス業

互換品や中古品ではまた不具合が出そうなので新品の純正品をお願いしました。
一発で治りました。即対応していただいてありがとうございます。
EPSON カラーレーザー感光体ユニットもお願いして 即 印刷の不具合が 解消できました。
使用済みの交換品の処分又は回収サービスは どうすれば?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。 不用品の回収はメーカーへ直接ご依頼いただいております。お手数ですが、よろしくお願いいたします。

2025-06-02
用途: プロッターの修理
製造業

前日まで動いていたプロッターがヘッドの交換の指示が入って動かなくなり、
当日出荷と書かれていたため、すぐに注文されていただきました。
翌日には品物が入荷し、正常に動作し、印刷することができました。
交換キットにはインクカートリッジが4本入っており、このカートリッジをセットして
ヘッドの調整を行います。
(いままで使用していたカートリッジを取付したところ、新品を利用するよう指示が入ります。届いた箱に収納するよう指示もあったので故障するまで使用していたカートリッジも再利用できるかと思います。)

1が参考にしています
対象商品 : 41647218
2025-07-09
用途: プリントヘッド交換
建設業・工事業

カートリッジが破損しています。とエラーが出て印刷出来なくなってしまいこちらの商品で交換したら直りました!
翌日に届き助かりました!

2024-12-11
用途: メーカー品以外には考えられない。

ヘッドを交換すると長く使える。ヘッド交換が必要な時はトラブルの時で、その時にニセの安物使って結果が出ずに逆切れしても自業自得。そうならないのも仕事である。

対象商品 : 41647218
2024-08-26
用途: Designjet T520

インクシステムに異常がありますと表示されていて交換。正常に動作できるようになりました。これを購入する前に通販サイトにてプリントヘッド単体で出品されていて購入しましたがプリントヘッドを認識されませんでした。返金を要求したところ20%の返金を提案してきたりその後50%の返金や80%の返金などまったく話になりませんでした。挙句の果てには中国へ返品しその後全額返金などやりとりだけでつかれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする