曜日別特売

液晶体温計フラットミニ

液晶体温計フラットミニ - メテックス
(3件のレビュー)

画期的!名刺入れに入る0.5ミリ厚の極薄体温計・携帯にとても便利。
舌下(1分)、腋下(3分)で簡単測定、高精度±0.1℃。
流水洗浄で繰り返し使用可能。
緊急時等、多人数の一斉体温測定に便利。
1g以下と軽く、極薄なのでアウトドア、旅行の携行にも便利。

測定温度範囲(℃)35.4~40.4質量(g)1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10122000006RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53019086EXMEINTU×1001セット(100枚)
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
41649327EXMEINTU1個
オープン
取扱い終了
53019077EXMEINTU×51セット(5枚)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53019086
2020-05-10
用途: 集団体温測定
農・林・水産業

サーモ部分(点)が小さいため視力が衰えている人は眼鏡等を活用してください。
サーモ部分全体を確実に体に密着させる必要がありますので脇の下に挟むだけでは測定しにくかったです。薄いので携帯には便利です。

対象商品 : 53019086
2020-06-11
用途: 仕事上で使用。今後、大勢の方に配布するため、備蓄している。
その他業種

大勢の方に配布するため、まだあるようなら、追加購入も考えている。

対象商品 : 53019086
2020-03-24
用途: 従業員等の自己管理
建設業・工事業

簡易な体温計ですが、場所を取らず持ち歩きが出来、いつでも検温することができるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする