曜日別特売

磁気センサ付きマグハイトブロック

磁気センサ付きマグハイトブロック - ナベヤ

加工ワークを通過する磁気の強さを確認することができます。
加工ワーク材質や吸着面の状態等により磁力が変化します。(例SS400:4LEVELFC250:2LEVEL)
NMC-200に接続する事により、単位面積当たりの磁力を4段階で表示できます。
加工ワーク全体の吸着力の目安として下さい。

付属品取付けボルト、接続ケーブル(3m)材質S45C質量(kg)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41653658MHBS-R70C-45
100,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする