ナベヤ
Tスロットナット
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。
ねじ径
M8×1.25
材質
S45C
質量(g)
60
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合T溝幅(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41655846
TNM1408
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください