ナベヤ
スタッド(平先)
JISB1177に基づきます。
ねじ径
M5×0.8
材質
SCM435
全長
1.2
質量(g)
1.7
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC45~53
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41655907
SDH0512
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください