ロックタイト5軸マシンバイス

ロックタイト5軸マシンバイス - ナベヤ

多種多様なワークに対応
口金の取付位置が4箇所選択でき、多種多様なワークに対応可能です。
ロックタイト浮上り防止機構
半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式
2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。

口幅(mm)127付属品ステップ口金(深さ20)LT5AU-125SJ-20(2枚1組):1組、標準ハンドルLT-13HN250、LT-13HN370:各1本幅(mm)【標準ガイドブロック】18全長(mm)596質量(kg)43適合T溝幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41655916LT5AU125F
394,000
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする