KDファブリック 曲木スタッキングスツール

KDファブリック 曲木スタッキングスツール - 不二貿易KDファブリック 曲木スタッキングスツール - 不二貿易KDファブリック 曲木スタッキングスツール - 不二貿易KDファブリック 曲木スタッキングスツール - 不二貿易KDファブリック 曲木スタッキングスツール - 不二貿易KDファブリック 曲木スタッキングスツール - 不二貿易KDファブリック 曲木スタッキングスツール - 不二貿易KDファブリック 曲木スタッキングスツール - 不二貿易
(1件のレビュー)

積み重ねて収納できる!ファブリック曲木スツール
座面のファブリック素材と木のぬくもりを感じられる脚がこなれ感を出してるデザインです。
来客用にしたり、キッチンなどでの作業中にちょっと腰掛けたい時など、使い方色々で楽しめます。
座面部分は丸みを持たせたデザインで、小さなお子様がいる家庭でも安心して使えます。
重さは4kgと軽量で、女性でも簡単に持ち運びできます。
重ねることができるので、コンパクトに収納できます。
夏はべたつかず、冬はひんやりとしない、ファブリック素材を使用しています。

用途椅子、チェア、スツールとして。材質ポリエステル、プラスティク、合板曲木幅(mm)320質量(kg)4高さ(mm)470奥行(mm)320キャスターなし塗装ラッカー塗装座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ320スタッキング内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4164949414543グレー320×320×4704
3,600
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
4164950314544イエロー320×320×4704
3,600
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
4164951914545ベージュ320×320×4704
3,600
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
4164952814546オレンジ320×320×4704
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4164953714547ブルー320×320×4704
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41649537
2021-12-17
用途: 作業中の事務仕事の時
おおた工房製造業

座面が暖かく今の時期とても助かります。脚も触っても冷たくないです。本当に良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする