不二貿易
S型ディスプレイシェルフ
(1件のレビュー)
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
31
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×305×1710
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41649573
97533
ミディアムブラウン
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41649589
97534
ホワイトウォッシュ
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。