不二貿易
インキャビネット L-05 BK/BR
適合
A4
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板
機能
引き出しオールロック機能
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×570×615
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41649738
13818
400×570×615
19
¥
31,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません