不二貿易
カラーボックス 可動棚 3段
(1件のレビュー)
段数
3段
仕様
可動棚
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
(全体)15、(棚板)5
棚板数(枚)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
418×290×890
棚板厚さ(mm)
12
棚板調整ピッチ(mm)
30(24段階)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
395×15
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41649878
96601
ホワイト
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月中旬
41649887
96602
ブラウン
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年7月上旬
41649869
96600
ナチュラル
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。