不二貿易
カラーボックス 2段 BR(ブラウン)
段数
2段
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
6
色
ブラウン
耐荷重(kg)
15(棚板1枚あたり5)
板厚(mm)
12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
418×290×600
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×270×270
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41649896
96503
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
1
お送りできません