不二貿易
カラーボックス 3段 A4対応
ベーシックな仕様で収納に重宝する3段ボックスです。
お好みのカラーでお部屋をコーディネートでき、タテ置きにもヨコ置きにも利用可能です。
用途
シェルフ、収納棚、収納、本棚、書棚として。
段数
3段
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
6
耐荷重(kg)
15(棚板1枚あたり5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
418×290×1110
適合サイズ
A4
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41649905
96569
ナチュラル
¥
4,075
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月中旬
41649914
96570
ホワイト
¥
4,075
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41649923
96571
ブラウン
¥
4,075
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。