曜日別特売

ガラスコレクションケース

ガラスコレクションケース - 不二貿易ガラスコレクションケース - 不二貿易ガラスコレクションケース - 不二貿易ガラスコレクションケース - 不二貿易ガラスコレクションケース - 不二貿易ガラスコレクションケース - 不二貿易ガラスコレクションケース - 不二貿易ガラスコレクションケース - 不二貿易
(2件のレビュー)
材質強化ガラスクリア棚板耐荷重(kg)5天板厚さ(mm)18棚板厚さ(mm)5棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)380×285内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
型番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4164997598881203段TMG-G132425×365×860
17,750
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
4164998498880364段TMG-G130425×365×1620
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41649975
2022-09-24
用途: 商品陳列
サービス業

比較的お安いと思います。
2台購入し並べたところ、間に隙間が当然ですが出来ます。

対象商品 : 41649975
2020-02-01
用途: 店舗のショウケース
有限会社カネ福卸売・小売業

大きさ、形、色合いはイメージ通りで、強化ガラスはしっかりしていて中身も見やすい、組立てもスムーズに出来て、大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする