曜日別特売

シューズラック SR6090

シューズラック SR6090 - 不二貿易シューズラック SR6090 - 不二貿易シューズラック SR6090 - 不二貿易シューズラック SR6090 - 不二貿易シューズラック SR6090 - 不二貿易シューズラック SR6090 - 不二貿易シューズラック SR6090 - 不二貿易シューズラック SR6090 - 不二貿易
(2件のレビュー)
仕様固定棚:1枚(中央)、可動棚:4枚、上下連結可能(連結金具付)材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×335×900棚板耐荷重(kg)5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4165032586036600×335×900ナチュラル
13,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4165033486037600×335×900ホワイト
13,000
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4165031686035600×335×900ブラウン
13,000
8,298
9,128(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41650334
2019-08-10
用途: アパート退去後の原状回復
有限会社幸楽都市不動産業

お手頃価格で写真ではまあまあの見た目でしたので購入してみました。
色がホワイトでしたが、色ムラが酷く各部材の角の傷みが目立ちました。
返品したかったのですが工期がなかったので使いました。
各部材の精度は無いに等しく、特に蝶番は曲がっており、さらに面材に蝶番を取り付ける為のガイドの穴も曲がっていました。
組み立て30分、扉の調整に60分以上かかりました。
安かろう悪かろうの典型商品だと思います。

対象商品 : 41650316
2019-09-05
用途: 下駄箱
株式会社今井硝子店建設業・工事業

外枠、扉のコーナー部の壁紙がハゲ白く傷が目立ちマジックで修正した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする