曜日別特売

ファブリッシュチェア Mix

ファブリッシュチェア Mix - 不二貿易ファブリッシュチェア Mix - 不二貿易ファブリッシュチェア Mix - 不二貿易ファブリッシュチェア Mix - 不二貿易ファブリッシュチェア Mix - 不二貿易ファブリッシュチェア Mix - 不二貿易ファブリッシュチェア Mix - 不二貿易ファブリッシュチェア Mix - 不二貿易
仕様ガス圧昇降式、肘掛あり、ロッキング機能付き、アーム昇降機能付き、ランバーサポート付き、ハイバック仕様、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き材質合成皮革、鋼幅(mm)615質量(kg)10.5高さ(mm)1110~1190奥行(mm)645肘掛あり座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4165045638068グレージュ1110~1190430~51010.5
20,625
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
4165046538069ダークグレー1110~1190430~51010.5
20,625
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
4165047438070グリーン1110~1190430~51010.5
20,625
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする