不二貿易
フレックス デスク
高さ(mm)
970
幅(mm)
1050
奥行(mm)
500
材質
合成樹脂化粧繊維板、スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
11.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1050×500×970
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1050×500×970
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41650553
70396
ダークブラウン×ブラック
¥
18,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41650544
70399
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。