曜日別特売

マルチワゴン

マルチワゴン - 不二貿易マルチワゴン - 不二貿易マルチワゴン - 不二貿易マルチワゴン - 不二貿易マルチワゴン - 不二貿易マルチワゴン - 不二貿易マルチワゴン - 不二貿易マルチワゴン - 不二貿易
(3件のレビュー)
仕様四角パンチング天板材質スチール(クロムメッキ、エポキシ樹脂塗装)キャスターあり内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4165059693396ブラック400×320×7453153.1
5,875
4,798
5,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月6日
4165060593397クロム400×320×7453153.1
5,875
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4165061493398ブラック400×320×9754203.8
7,750
5,998
6,598(税込)
欠品中
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
4165062393399クロム400×320×9754203.8
7,750
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41650614
2023-04-27
用途: 電話回線、ネット機器のラック
運輸・通信業

電話回線の装置、ネット機器の収納ラックとして使いました。良かったです。

対象商品 : 41650605
2021-07-14
用途: 物置

今回は、手の消毒用の手をかざすと、体温・アルコールが出てくるものを載せました。下には、アルコールの詰替えや、除菌シートなどを載せられ使いやすいです。

対象商品 : 41650605
2021-01-23
用途: 事務デスク周り
個人のお客様

棚の間隔が30cm位あれば中段の出し入れがスムーズに出来ると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする