不二貿易
観葉植物 フィカス 1124
(1件のレビュー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×1700
材質
ポリエチレン樹脂、ワイヤー、木材
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41651016
52664
7.1
B
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41651007
52662
6.8
A
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。