不二貿易
観葉植物 フィカス 690
質量(kg)
3.8
材質
ポリエチレン樹脂、ワイヤー、木材
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41651025
52661
600×600×1500
A
¥
13,125
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41651034
52663
800×800×1600
B
¥
13,125
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。