不二貿易
フィカス カシワバゴム
材質
ポリエチレン樹脂、ワイヤー
質量(kg)
2.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ポット:145×120(5号鉢対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×800×1550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41651059
52691
¥
15,625
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
1
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
1
お送りできません