曜日別特売

壁掛用電話ページングアンプ FG-706

壁掛用電話ページングアンプ FG-706 - ノボル電機壁掛用電話ページングアンプ FG-706 - ノボル電機

場所を取らない壁掛けタイプです。
電話ページング入力、チャイム入力、BGM入力、AUX入力の合計4回路あります。
電話ページング入力、チャイム入力のリモートがかかるとBGM入力はミュート(音が小さくなります)します。AUX入力はミュートしません。
増設用のライン出力を装備しています。120Wを2台、3台と接続して240W、360Wと拡張可能です。
リモートは無電圧メーク接点方式とDC(12V・24V)受電方式の兼用タイプです。(特許1941075号)

質量(kg)約5.0電源(V)AC100(50/60Hz)出力回路:増設出力 100mV/600Ω不平衡型,リモート出力 制御回路容量35V/50mA起動形式無電圧メーク接点方式・DC受電方式定格出力(W)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×230×95入力回路:ページング 77.5mV/5kΩ不平衡型,チャイム 77.5mV/10kΩ不平衡型、BGM 77.5mV/10kΩ不平衡型,AUX 77.5mV/10kΩ不平衡型(すべてネジ端子)機能音量調節器付,ミュート機能付、優先放送機能:ページング・チャイムインピーダンス(Ω)負荷:170内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41656869FG-706
70,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする