曜日別特売

WOW-300シリーズ用交換バッテリ

WOW-300シリーズ用交換バッテリ - パワーコムジャパン
(1件のレビュー)

WOW-300シリーズ用交換バッテリ(ICT530Jは2個使用)

仕様ユーザー交換可能規格蓄電池設備型式認定品(消防法用途への使用認定品)対応機種WOW-300U、WOW-300UR、WOW-300R、WOW-300S、WOW-300、TAP-300+、ICT-530J(2個必要)機能ユーザー交換可能公称電圧(V)6寿命交換時期目安2~2.5年内容量1個
注意
※バッテリーは対応機種のみご使用頂けます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41657133FP650
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41657133
2021-06-12
用途: 残念ながら
教育・研究機関

交換後、充電したのですが、使えませんでした。
何が理由なのかわかりませんが。。。
交換をお願いすることになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする