パワーコムジャパン
WOW-700シリーズ用交換バッテリ
WOW-700シリーズ用交換バッテリ
仕様
ユーザー交換可能
規格
蓄電池設備型式認定品(消防法用途への使用認定品)
対応機種
WOW-700R
公称電圧(V)
12
寿命
交換時期目安2~2.5年
内容量
1個
注意
※バッテリーは対応機種のみご使用頂けます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41657149
HR4-12
¥
10,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る