曜日別特売

脇ゴムツータックカーゴパンツ WA828

脇ゴムツータックカーゴパンツ WA828 - サンエス脇ゴムツータックカーゴパンツ WA828 - サンエス脇ゴムツータックカーゴパンツ WA828 - サンエス脇ゴムツータックカーゴパンツ WA828 - サンエス脇ゴムツータックカーゴパンツ WA828 - サンエス

ストレッチ性にこだわった「のびRON」を採用。現場に必要なツールが入る収納とタフさを兼ね備えたハードワークウェア
微妙な動きにもスムーズに伸びて、伸縮回復性も抜群
綿の自然な肌触りとマイクロポリエステルの機能性が調和し、ソフトなドレープと美しい光沢を両立
通常の洗濯でもほとんど変わらない伸縮効果
股部の棒シックやW前カン、頑強な作りのベルトループなど、ハードワークにも対応。

種別ツータックカーゴパンツ機能帯電防止、ストレッチ混率(%)綿60、ポリエステル40仕様棒シック付、右カーゴ天蓋付Wポケット、左カーゴファスナー付Wポケット、天狗付W前カン材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/後ポケット:プラスチック、カーゴ:金属股下(cm)78生地ポプリン内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41674125WA828アイボリーS67~73
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674134WA828アイボリーM73~79
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674143WA828アイボリーL79~85
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674159WA828アイボリーLL85~91
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674168WA828アイボリーXL91~97
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674177WA828アイボリー4L97~103
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674186WA828アイボリー5L103~109
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674195WA828ペールグレーS67~73
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674204WA828ペールグレーM73~79
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674213WA828ペールグレーL79~85
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674229WA828ペールグレーLL85~91
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674238WA828ペールグレーXL91~97
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674247WA828ペールグレー4L97~103
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674256WA828ペールグレー5L103~109
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674265WA828ティリアンブルーS67~73
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674274WA828ティリアンブルーM73~79
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674283WA828ティリアンブルーL79~85
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674299WA828ティリアンブルーLL85~91
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674308WA828ティリアンブルーXL91~97
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674317WA828ティリアンブルー4L97~103
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674326WA828ティリアンブルー5L103~109
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674335WA828ライトグリーンS67~73
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674344WA828ライトグリーンM73~79
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674353WA828ライトグリーンL79~85
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674369WA828ライトグリーンLL85~91
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674378WA828ライトグリーンXL91~97
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674387WA828ライトグリーン4L97~103
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674396WA828ライトグリーン5L103~109
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674405WA828シェイドグリーンS67~73
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674414WA828シェイドグリーンM73~79
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674423WA828シェイドグリーンL79~85
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674439WA828シェイドグリーンLL85~91
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674448WA828シェイドグリーンXL91~97
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674457WA828シェイドグリーン4L97~103
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
41674466WA828シェイドグリーン5L103~109
10,400
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする