サンエス
レディースツータックパンツ WA10558
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせ持ったユニフォームに最適な素材です。
種別
レディースツータックパンツ
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル64、綿35、複合繊維(ポリエステル)1
仕様
棒シック付
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
股下(cm)
74
生地
サマーツイル
内容量
1本
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41689193
WA10558
ネイビー
S
57~62
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689209
WA10558
ネイビー
M
62~67
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689218
WA10558
ネイビー
L
67~72
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689227
WA10558
ネイビー
LL
72~80
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689236
WA10558
ネイビー
XL
80~88
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689245
WA10558
ネイビー
4L
88~96
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689254
WA10558
ネイビー
5L
96~104
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689263
WA10558
ブルー
S
57~62
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689279
WA10558
ブルー
M
62~67
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689288
WA10558
ブルー
L
67~72
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689297
WA10558
ブルー
LL
72~80
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689306
WA10558
ブルー
XL
80~88
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689315
WA10558
ブルー
4L
88~96
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689324
WA10558
ブルー
5L
96~104
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689333
WA10558
シルバー
S
57~62
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689349
WA10558
シルバー
M
62~67
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689358
WA10558
シルバー
L
67~72
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689367
WA10558
シルバー
LL
72~80
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689376
WA10558
シルバー
XL
80~88
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689385
WA10558
シルバー
4L
88~96
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689394
WA10558
シルバー
5L
96~104
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689403
WA10558
モスグリーン
S
57~62
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689419
WA10558
モスグリーン
M
62~67
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689428
WA10558
モスグリーン
L
67~72
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689437
WA10558
モスグリーン
LL
72~80
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689446
WA10558
モスグリーン
XL
80~88
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689455
WA10558
モスグリーン
4L
88~96
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41689464
WA10558
モスグリーン
5L
96~104
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください