サンエス
レディースツータックパンツ WA10668
シーンを選ばない落ち着いたデザイン。形態安定性に優れ、お手入れも簡単。
通気性に優れた薄手の平織り素材です。シャリ感のある生地で、夏でも涼しくさらっとした着心地が特長です。
種別
レディースツータックパンツ
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
裏付(透け防止)、棒シック付、脇ゴム仕様
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
股下(cm)
74
生地
トロピカル
内容量
1本
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41691433
WA10668
ネイビー
S
57~62
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691449
WA10668
ネイビー
M
62~67
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691458
WA10668
ネイビー
L
67~72
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691467
WA10668
ネイビー
LL
72~80
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691476
WA10668
ネイビー
XL
80~88
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691485
WA10668
ネイビー
4L
88~96
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691494
WA10668
ネイビー
5L
96~104
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691503
WA10668
シルバー
S
57~62
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691519
WA10668
シルバー
M
62~67
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691528
WA10668
シルバー
L
67~72
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691537
WA10668
シルバー
LL
72~80
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691546
WA10668
シルバー
XL
80~88
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691555
WA10668
シルバー
4L
88~96
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691564
WA10668
シルバー
5L
96~104
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691573
WA10668
グリーン
S
57~62
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691589
WA10668
グリーン
M
62~67
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691598
WA10668
グリーン
L
67~72
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691607
WA10668
グリーン
LL
72~80
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691616
WA10668
グリーン
XL
80~88
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691625
WA10668
グリーン
4L
88~96
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
41691634
WA10668
グリーン
5L
96~104
¥
6,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください