曜日別特売

プロモデル折立ナピュアミラー

プロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業プロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業プロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業プロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業プロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業プロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業プロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業プロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業
(1件のレビュー)

美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラーは
使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。またミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。

用途メイクアップ・化粧用ミラー形状四角内容量1個
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
サイズ
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41657386AM-001BKブラック(鏡)ガラス、(本体)EVA樹脂80×110×15S65
850
819
901(税込)
当日出荷
41657395AM-001Pピンクゴールド(鏡)ガラス、(本体)PVC樹脂80×110×15S65
850
819
901(税込)
5日以内出荷
41657404AM-002BKブラック(鏡)ガラス、(本体)EVA樹脂125×175×15M185
1,300
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
41657413HP-34Gピンクゴールド(鏡)ガラス、(本体)PVC樹脂125×175×15M195
1,300
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
41657429AM-003BKブラック(鏡)ガラス、(本体)EVA樹脂175×225×15L355
2,300
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
41657438HP-35Gピンクゴールド(鏡)ガラス、(本体)PVC樹脂175×225×15L375
2,300
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
41657447HP-52ブラック(鏡)ガラス、(本体)EVA樹脂185×280×15LL460
3,100
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
41657456HP-38ピンクゴールド(鏡)ガラス、(本体)PVC樹脂185×280×15LL485
3,100
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
41657465HP-53ブラック(鏡)ガラス、(本体)EVA樹脂255×320×153L720
4,400
4,290
4,719(税込)
6日以内出荷
41657474HP-39ピンクゴールド(鏡)ガラス、(本体)PVC樹脂255×320×153L740
4,400
4,290
4,719(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロモデル折立ナピュアミラー S
プロモデル折立ナピュアミラー M
プロモデル折立ナピュアミラー L
この動画は、1が参考にしています。
プロモデル折立ナピュアミラー LL
プロモデル折立ナピュアミラー 3L
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: ぼやけずくっきり

安値の鏡は滲んだ様になりますが本品はそのような事が無くとてもおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする