マルチコネクタインナー型Rアルミボルト

マルチコネクタインナー型Rアルミボルト - SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型Rアルミボルト - SUS(エスユーエス)
(2件のレビュー)

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。

適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41882594GFJ-D24
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41882594
2025-01-13
用途: 園芸鉢棚の接続部に使用。
農・林・水産業

Rタイプを購入してが角度が自由なのだが、使用部位は固定なので価格の安い3タイプを注文すべきだった。カタログが同系統の部品構成で違いがわかる様になったいると注文時に便利だと思います。

1が参考にしています
2019-11-11
用途:
合同会社みずほ建設業・工事業

中のボルトがすぐ折れる。ボルトだけの販売をして欲しい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする