タカショー
プランツクリップ
(1件のレビュー)
植物・果樹にキズをつけずしっかり誘引。
支柱への固定に。クリップ式で簡単固定。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
41
質量(kg)
0.01
色
グリーン
質量(g)
約10(10個合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅4.1cm×厚さ0.6cm×厚さ6cm
有効内寸法(幅×奥行)(mm)
約28×30、約18×19
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41658655
GCP-01
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください