曜日別特売

ソーラーライト

ソーラーライト - タカショーソーラーライト - タカショー
(6件のレビュー)

交換用ソーラーライト用充電池2本セット。

内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41658725LGS-MH3約0.043ニッケル水素電池1.2V 1000mAh単3充電池
1,130
999
1,099(税込)
当日出荷
41658734LGS-MH4約0.027ニッケル水素電池1.2V 600mAh単4充電池
980
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41658725
2025-07-17
用途: ソーラーライト
その他業種

ソーラーライトが、夜になってもつかなくなり、交換したところ問題なく、つきました。

対象商品 : 41658734
2022-12-17
用途: ソーラーライトを使用するため
サービス業

電池のおかげで、しっかりとライトが点灯します。
安心して購入できます

1が参考にしています
対象商品 : 41658725
2023-01-25
用途: ソーラーバッテリーとして
その他業種

近場でも手に入りますがついでに購入
後は寿命がどれくらいかですね。

対象商品 : 41658725
2021-11-17
用途: ガーデニング
運輸・通信業

しばらくぶりに庭を見たらライトがついていないことに気がついた、交換で済むのが一番です。

対象商品 : 41658734
2020-03-21
用途: ソーラー用
卸売・小売業

寿命は一年ぐらいだと思います。また切れたら購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 41658725
2020-06-12
用途: クリスマス用ライトのバッテリー劣化で交換しました
農・林・水産業

バッチリです。しっかり4時間以上点滅していました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする