SOLAR NEON LIGHT DINOSAUR(ソーラーネオンライトダイナソー)
個性豊かなモチーフが光るソーラーパネル付きのネオンサイン。
アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。
自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。
街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。
- 用途
- 庭、花壇のガーデニングなどに
- 付属品
- ニッケル水素充電池単3形×1
- 材質
- 本体/PTEG・ABS樹脂・シリコーンゴム、スティック/201ステンレススチール・ABS樹脂
- 寸法(mm)
- 790×205×115
- タイプ
- DINOSAUR
- 内容量
- 1個
注意
※製品の特性上、細かな傷や汚れ、ひびが生じます。予めご了承ください。※明るい場所ではライトは点灯しません。
※ソーラーパネルの充電は電源スイッチを”1”か”2”のONの状態でおこなってください。
※充電は直射日光でおこなってください。それ以外の光だと十分に充電されない場合があります。
※本製品に無理な負荷をかけないでください。破損の原因となります。
※定期的に各部に緩みやガタつきがないかご確認ください。
※LEDの交換はできません。
※万が一、電池が液漏れを起こした場合は直ちに使用をおやめください。また、漏れた液が皮膚や衣類に付着した際は、水で洗い流してください。
※電池を廃棄する際は、一般社団法人JBRCの協力店に設置されているリサイクルBOXに出してください。一般の燃えないゴミとしての廃棄はおやめください。
※火気の近くや高温になる場所には設置しないでください。製品の変形等の原因になります。
※ペットや小さなお子様のいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。設置場所やご使用方法には十分ご注意ください。
※本製品に破損や異常が発生した際は、直ちにご使用をおやめください。
※常時屋外でご使用いただけます。
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ


























