曜日別特売

ガーデンソフトタイ

ガーデンソフトタイ - タカショーガーデンソフトタイ - タカショーガーデンソフトタイ - タカショーガーデンソフトタイ - タカショーガーデンソフトタイ - タカショーガーデンソフトタイ - タカショー
(1件のレビュー)

※植物にキズをつけずしっかり誘引※クリップ式で簡単固定※バラ・クレマチス・果樹などに

材質TPR(熱可塑性ゴム)、スチール(亜鉛メッキ)グリーン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
質量(g)
長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41658768GST-012.50.12約120約10約太さ2.5×長さ10000
590
499
549(税込)
当日出荷
41658777GST-023.50.15約150約8約太さ3.5×長さ8000
670
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41658768
2021-08-26
用途: 観葉植物の枝止め用
運輸・通信業

いつもはもっと鮮やかな色のものを使っていましたが、試しに購入。この色の方がなじむ場合が多い気がします。同時に今までのものも購入したので留める枝葉の色によって使い分けします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする