ラタンウォールハンギングバスケット

ラタンウォールハンギングバスケット - タカショーラタンウォールハンギングバスケット - タカショーラタンウォールハンギングバスケット - タカショーラタンウォールハンギングバスケット - タカショー
(2件のレビュー)

ラタンを編み込んだバスケット。寄せ植えに便利な壁掛けタイプです。スチールの内枠付き。内側はビニールシート張りで、乾燥しにくく、汚れにくい仕様。底部分には水抜き穴があります。

材質(本体)天然柳、(フック)スチール、(ビニール)ポリプロピレン仕様内側ビニール貼り(底部分に水抜き穴有り)付属品Sフック2個本体:自然色、フック:シルバー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41658813GSTR-FG15土:約1.2(目安値)
1,130
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
41658829GSTR-FG16土:約2.4(目安値)
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41658829
2022-11-13
用途: 仕事で。
卸売・小売業

横幅の大きいものがあれば有難いです。価格帯も低く設定を!

2020-04-22
用途: 自宅のパーキングエリアのフェンスに使用
製造業

いろいろ探して、質感重視した中、このラタン製にたどり着き、いくつか並べてます。
内側にビニルがあるため、ラタンの劣化対策になってます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする