タカショー
ブラケット壁面用
コンクリートや木の壁面に直接取り付けるブラケット。優雅な曲線が寄せ植えの植物を引き立たせます。
材質
スチール
付属品
木ネジ3本、コンクリートプラグ3本
質量(kg)
約0.3
耐荷重(kg)
吊り下げ9まで(実測値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3.5×25.3×15
外径(mm)
吊下げ可能のバスケット直径40まで
内容量
1個
注意
※コンクリート面に取り付ける際には電動ドリルでΦ8×40mmの穴を開けてコンクリートプラグを埋め込んで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41658847
GSTR-FG25
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください