曜日別特売

結束バンド

結束バンド - WURTH(ウルト)結束バンド - WURTH(ウルト)

ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。
100%プラスチックで簡単に再利用可能。
バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。
組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。
溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。
乳白色は室内使用向け。
黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。

用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造材質ポリアミド- PA 6.6仕様ノンシリコン耐用温度(℃)-40~85内容量1パック(100本)
注意
※無機酸/酸化性化合物に対する耐性がないため、取り扱いには十分注意。
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
結束範囲(Φmm)
幅(mm)
最大張力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416604390502111 090 1001001.6~202.580
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
416604480502121 090 1001401.6~303.6130
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
416604570502131 090 1002001.6~403.6180
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
4166046605021351 090 1002801.6~753.6180
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
416604750502141 090 1001781.6~404.8220
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
416604930502151 090 1002801.6~754.8220
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
416605090502161 090 1003601.6~1004.8220
4,500
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
416605180502181 090 1003601.6~1007.8540
7,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
41660484050215 090 100ナチュラル2801.6~754.8220
3,271
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする