WURTH(ウルト)
フュエルライン用ホースバンド
非対称ロック付き、非対称ハウジング、力の均等配分。
締結中にクランプヘッドが傾かない。
ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部でけがやホースへのダメージを防止。
用途
適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)
材質
(クランプバンド)ステンレススチールA2
バンド幅(mm)
9
仕様
ROHS互換
タイプ
(ドライブ)スロット
二面幅SW(mm)
6
材質(ねじ部)
1.4016フェライト鋼F1
表面処理(ねじ部)
スズめっき
材質(ハウジング)
フェライト鋼F1
締付トルク(N・m)
3.5
表面
(クランプバンド)プレーン
内容量
1パック(10本)
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41660929
053921016 003 10
10~16
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
41660938
053928 12 003 10
8~12
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください