WURTH(ウルト)
フレキシブルドライバー
用途
六角頭ネジ用。届きにくい場所、ホースクランプ。
材質(グリップ)
(ハンドル)2パーツプラスチック
全長(mm)
(ブレード)6
規格
チップDIN 3125
ブレード長さ(mm)
150
商品構成
単品
ブレード
ラウンド、フレキシブル
チップ形状
六角頭
ヘッド仕様
光沢ニッケルメッキ、ネジ山付きシャフトを突き出すためのインナーボア
内容量
1本
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41661489
061328606 060 1
ソケット(ボックス)
6
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
41661498
061328607 060 1
ソケット(ボックス)
7
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください