WURTH(ウルト)
ゼブララチェットハンドル
時計回りと反時計回りの切り替えが簡単
面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単
手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体
72歯の細歯回転円盤、回転角度5°
ハンドル長さ(mm)
82
長さ(mm)
175
仕様
クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド
径(Φmm)
(ラチェット)30
規格
DIN 3122、ISO 3315
ヘッド高さ(mm)
19
寸法(inch)
(ビット)3/8
ハンドル径D1(Φmm)
16
内容量
1本
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41661823
07120380 960 1
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください