WURTH(ウルト)
ソケットレンチインサート
ミリ、六角、ショート。POWERDRIV。
タイプ
(ドライブ)インターナルスクエア、ボールキャッチ溝
規格
DIN 3124、ISO 2725
設計
ショート
表面
クロムメッキ、研磨加工/つや消し
寸法(inch)
(ドライブ)1/2
チップタイプ
外側六角用
内容量
1個
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
深さ(mm)
二面幅(mm)
外径D1(Φmm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41661963
0712131132060 1
44
(ソケットレンチ)24
32
(ソケットレンチ)43
(ソケットレンチ)38.1
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
41661839
0712131110060 1
36
(ソケットレンチ)9
10
(ソケットレンチ)15.5
(ソケットレンチ)23
¥
1,092
取扱い終了
41661848
0712131111060 1
36
(ソケットレンチ)10
11
(ソケットレンチ)16.7
(ソケットレンチ)23
¥
1,092
取扱い終了
41661857
0712131112060 1
36
(ソケットレンチ)11
12
(ソケットレンチ)18
(ソケットレンチ)23
¥
1,092
取扱い終了
41661866
0712131114060 1
36
(ソケットレンチ)13
14
(ソケットレンチ)20.5
(ソケットレンチ)23
¥
1,265
取扱い終了
41661875
0712131116060 1
36
(ソケットレンチ)13
16
(ソケットレンチ)23
(ソケットレンチ)23.2
¥
1,265
取扱い終了
41661884
0712131117060 1
36
(ソケットレンチ)13
17
(ソケットレンチ)24.2
(ソケットレンチ)23.2
¥
1,265
取扱い終了
41661893
0712131118060 1
36
(ソケットレンチ)14
18
(ソケットレンチ)25.5
(ソケットレンチ)23.5
¥
1,265
取扱い終了
41661909
0712131119060 1
36
(ソケットレンチ)14
19
(ソケットレンチ)26.7
(ソケットレンチ)24.7
¥
1,265
取扱い終了
41661918
0712131121060 1
38
(ソケットレンチ)14
21
(ソケットレンチ)29.2
(ソケットレンチ)26
¥
1,265
取扱い終了
41661927
0712131122060 1
38
(ソケットレンチ)16
22
(ソケットレンチ)30.5
(ソケットレンチ)26.5
¥
1,265
取扱い終了
41661936
0712131124060 1
38
(ソケットレンチ)18
24
(ソケットレンチ)33
(ソケットレンチ)29
¥
1,100
取扱い終了
41661945
0712131127060 1
44
(ソケットレンチ)20
27
(ソケットレンチ)36.7
(ソケットレンチ)32.2
¥
1,100
取扱い終了
41661954
0712131130060 1
44
(ソケットレンチ)22
30
(ソケットレンチ)40.5
(ソケットレンチ)36
¥
1,100
取扱い終了
41661979
0712131136060 1
50
(ソケットレンチ)28.5
36
(ソケットレンチ)48
(ソケットレンチ)42
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください