WURTH(ウルト)
ウルト伸縮フレックスラチェット
ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。
規格
DIN 3122、ISO 3315
ハンドル径(Φmm)
17
最小長(mm)
251
設計
クロムメッキ
表面
クロムめっき
ヘッド高さ(mm)
(ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31
寸法(inch)
(ビット)3/8
最大長(mm)
365
ヘッド仕様
72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント
径(mm)
(ラチェット)28
内容量
1本
注意
※度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、いかなる責任も負いません。
※提供した助言や情報が、予め決められた業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において何ら責任を有しないものとします。
※製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41662006
071312025 061 1
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください